用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)8寸法B(mm)40.5寸法C(mm)18.1寸法E(mm)22.7寸法L(mm)43.8寸法P(Φmm)14.5対辺H(mm)12形状ロングエルボチューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/8材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)16タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)16.5オリフィス径(Φmm)6包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100