PLL8-02W ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87918801

実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PLL8-02W ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87918801
PLL8-02W ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87918801

ロングエルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)8注文コード87918801品番PLL8-02W
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,947
販売価格(税別)
3,588

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)11寸法B(mm)44.5寸法C(mm)18.1寸法E(mm)23.7寸法L(mm)45.7寸法P(Φmm)14.5対辺H(mm)14形状ロングエルボチューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/4材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)22タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)16.5オリフィス径(Φmm)6.7包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする