画像はPLLJ12です。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PLLJ12W ロングソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87918853 PLLJ12W ロングソケットエルボ PISCO(ピスコ) 87918853

ロングソケットエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87918853 品番 PLLJ12W
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 形状ロングエルボ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)16 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 寸法L(mm)47 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)9 寸法E(mm)28.9 寸法B(mm)59.5 寸法C(mm)23.4 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水(条件有) 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 寸法P(Φmm)21 使用真空圧力(kPa)-100 適合継手径D2(Φmm)12
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする