用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ロングエルボ色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック質量(g)11タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41.5最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)7.5寸法E(mm)24.9寸法B(mm)51.7寸法C(mm)20.2使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)寸法P(Φmm)17.5使用真空圧力(kPa)-100適合継手径D2(Φmm)3/8Bチューブ外径(inch)3/8B