曜日別特売
PL10-03EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919106

 

PL10-03EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919106
PL10-03EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919106
PL10-03EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919106

チューブフィッティングEG エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)10
接続ねじ3/8
接続ねじ種類R
内容量1袋(10個)注文コード87919106品番PL10-03EG
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)10材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)8.3タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω質量(g)34寸法A(mm)12寸法B(mm)32寸法C(mm)20.2寸法E(mm)27寸法L(mm)34.4対辺H(mm)17接続ねじ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする