PL12-04EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919124

 

PL12-04EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919124
PL12-04EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919124
PL12-04EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919124

チューブフィッティングEG エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)12
接続ねじ1/2
接続ねじ種類R
内容量1袋(10個)注文コード87919124品番PL12-04EG
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)12材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)10.3タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω質量(g)61寸法A(mm)15寸法B(mm)36.5寸法C(mm)23.4寸法E(mm)30.7寸法L(mm)38.8対辺H(mm)21接続ねじ1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする