仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR)
形状エルボ
使用流体空気
接続ねじ種類M
チューブ外径(Φmm)3
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)0.6
使用温度範囲(℃)0〜40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
オリフィス径(Φmm)2
タイプ帯電防止タイプ
表面抵抗104〜107Ω
質量(g)2.8
寸法A(mm)3
寸法B(mm)13.5
寸法C(mm)9.3
寸法E(mm)10.8
寸法L(mm)13.5
対辺H(mm)8
接続ねじM5X0.8