PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングEG エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)
4
10
12
3
4
6
8
接続ねじ
M6X1
1/4
3/8
1/2
M5X0.8
1/8
M6X1
接続ねじ種類
M
R
M
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87919176
品番
PL4-M6EG
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
仕様
メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR)
形状
エルボ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
チューブ外径(Φmm)
4
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用温度範囲(℃)
0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
2.8
タイプ
帯電防止タイプ
表面抵抗
10
4
~10
7
Ω
質量(g)
8
寸法A(mm)
3.8
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
14.9
寸法E(mm)
18.7
寸法L(mm)
21.2
対辺H(mm)
10
接続ねじ
M6X1