PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングEG エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)
6
10
12
3
4
6
8
接続ねじ
1/8
1/4
3/8
1/2
M5X0.8
1/8
M6X1
接続ねじ種類
R
R
M
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87919185
品番
PL6-01EG
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
エルボ
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
6
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用温度範囲(℃)
0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
4.2
タイプ
帯電防止タイプ
表面抵抗
10
4
~10
7
Ω
質量(g)
11
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
17
寸法E(mm)
20.3
寸法L(mm)
24.8
対辺H(mm)
10
接続ねじ
1/8