PL6-02EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919194 PL6-02EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919194 PL6-02EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919194

チューブフィッティングEG エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87919194 品番 PL6-02EG
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)6 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0〜40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)4.3 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104〜107Ω 質量(g)19 寸法A(mm)11 寸法B(mm)28 寸法C(mm)17 寸法E(mm)21.8 寸法L(mm)28.2 対辺H(mm)14 接続ねじ1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする