PL6-M5EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919212 PL6-M5EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919212 PL6-M5EG チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ) 87919212

チューブフィッティングEG エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87919212 品番 PL6-M5EG
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR) 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)6 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0〜40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)2.4 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104〜107Ω 質量(g)8.9 寸法A(mm)2.8 寸法B(mm)19.5 寸法C(mm)17 寸法E(mm)20.3 寸法L(mm)23 対辺H(mm)10 接続ねじM5X0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする