PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングEG エルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)
8
10
12
3
4
6
8
接続ねじ
3/8
1/4
3/8
1/2
M5X0.8
1/8
M6X1
接続ねじ種類
R
R
M
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87919255
品番
PL8-03EG
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
エルボ
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
8
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用温度範囲(℃)
0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
6.7
タイプ
帯電防止タイプ
表面抵抗
10
4
~10
7
Ω
質量(g)
31
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
18.1
寸法E(mm)
24.7
寸法L(mm)
31.9
対辺H(mm)
17
接続ねじ
3/8