曜日別特売
PC12-03EG チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ) 87919282

 

PC12-03EG チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ) 87919282
PC12-03EG チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ) 87919282
PC12-03EG チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ) 87919282

チューブフィッティングEG ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ3/8注文コード87919282品番PC12-03EG
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法A(mm)12寸法B(mm)31.9寸法C(mm)23.3寸法L(mm)25.6対辺H(mm)21形状ストレートチューブ外径(Φmm)12使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続ねじ種類R接続ねじ3/8仕様管用テーパネジ:シーロック加工質量(g)30タイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)オリフィス径(Φmm)11材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする