PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングEG ティー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87919431
品番
PB10-02EG
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ティー
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
10
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用温度範囲(℃)
0〜40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
8
タイプ
帯電防止タイプ
表面抵抗
10
4
〜10
7
Ω
質量(g)
31
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
20.2
寸法E(mm)
26
寸法L(mm)
31.2
対辺H(mm)
14
接続ねじ
1/4