曜日別特売
PB4-M5EG チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ) 87919501

 

PB4-M5EG チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ) 87919501
PB4-M5EG チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ) 87919501
PB4-M5EG チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ) 87919501

チューブフィッティングEG ティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)4
接続ねじM5X0.8
接続ねじ種類M
内容量1袋(10個)注文コード87919501品番PB4-M5EG
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490
仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR)形状ティー使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)2.4タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω質量(g)8寸法A(mm)2.8寸法B(mm)16寸法C(mm)14.9寸法E(mm)17.7寸法L(mm)18.2対辺H(mm)8接続ねじM5X0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする