PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングEG ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87919605
品番
PV10EG
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
10
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用温度範囲(℃)
0〜40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
9.3
タイプ
帯電防止タイプ
表面抵抗
10
4
〜10
7
Ω
質量(g)
17
寸法C(mm)
20.2
寸法E(mm)
26.2
寸法F(mm)
12
寸法P(Φmm)
17.5
寸法T(mm)
18.2