PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングEG ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87919614
品番
PV12EG
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
12
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用温度範囲(℃)
0〜40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
10
タイプ
帯電防止タイプ
表面抵抗
10
4
〜10
7
Ω
質量(g)
25
寸法C(mm)
23.4
寸法E(mm)
29.4
寸法F(mm)
14
寸法P(Φmm)
21
寸法T(mm)
21.7