PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングEG ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
3
注文コード
87919684
品番
PU3MEG
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,507
販売価格(税別)
¥
3,188
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手
静電気散逸樹脂を使用
静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
仕様
帯電防止タイプ
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
3
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用温度範囲(℃)
0〜40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
2
タイプ
帯電防止タイプ
表面抵抗(Ω)
10
4
〜10
7
質量(g)
1.1
寸法B(mm)
19.6
寸法C(mm)
9.3
寸法P(Φmm)
6
用途
チューブとチューブの接続(同径)