PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングEG ユニオンティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87919745
品番
PE6EG
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
管用テーパネジ:シーロック加工
チューブ外径(Φmm)
6
材質(樹脂部)
静電気散逸樹脂
使用温度範囲(℃)
0〜40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
4.8
タイプ
帯電防止タイプ
質量(g)
11
寸法B(mm)
20.1
寸法C(mm)
17
寸法E(mm)
20.05
寸法F1(mm)
8
寸法F2(mm)
16
寸法P(Φmm)
13
寸法T(mm)
13.5
表面抵抗
10
4
〜10
7
Ω
形状
ユニオンティー