※サンプル画像(画像はPPL8-02-TPとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個チューブ外径(Φmm)12接続ねじR1/2注文コード87920804品番PPL12-04-TP
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥901販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど136種類から選べます他の種類を見る 本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。