PPP12 チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ) 87929572

 

PPP12 チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ) 87929572
PPP12 チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ) 87929572

チューブフィッティングPP プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合管継手D(Φmm)12
内容量1個注文コード87929572品番PPP12
参考基準価格(税別)¥165販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
形状プラグ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ適合管継手D(Φmm)12質量(g)2.5RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする