PPP6 チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ) 87929597 PPP6 チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ) 87929597 PPP6 チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ) 87929597 PPP6 チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ) 87929597

チューブフィッティングPP プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87929597 品番 PPP6
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
形状プラグ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 材質(ゴム)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜80 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ 適合管継手D(Φmm)6 質量(g)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする