PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の フッ素樹脂継手
チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87929624
品番
PPP12-C
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
形状
プラグ
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
材質(ゴム)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜80
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
タイプ
クリーン環境用タイプ
適合管継手D(Φmm)
12
質量(g)
2.5
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった