PPD10-02SUS-F チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87931374 PPD10-02SUS-F チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87931374

チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)10 接続ねじ1/4 注文コード87931374 品番PPD10-02SUS-F
参考基準価格(税別)¥2,354 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど120種類から選べます 他の種類を見る
形状ブランチティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)SUS304 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)10 材質(ゴム)FKM 最高使用圧力(MPa)1.0(0〜20℃) 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ 包装形態通常包装 質量(g)37 接続ねじ1/4

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする