商品レビューを投稿する内容量1個接続ねじ3/8注文コード87934052品番PPX8-03SUSFCS
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど114種類から選べます他の種類を見る 本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
クリーンエア清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したクリーンルーム包装。