APL10-03-N チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ) 87937026

 

APL10-03-N チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ) 87937026
APL10-03-N チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ) 87937026

チューブフィッティングケミカル エルボ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)10
接続ねじ3/8
材質(シール)NBR
シールの有無シールテープ無し
内容量1個注文コード87937026品番APL10-03-N
参考基準価格(税別)¥792販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(シール)NBR接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)34質量(g)13接続ねじ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 機械のメインテナンス
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

経年劣化でジョイントが壊れてしまった。その取り替えに役に立った。これがなければ修繕できなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする