形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(シール)EPDM接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)40質量(g)7.3寸法L(mm)32.2寸法A(mm)12接続ねじ3/8寸法E(mm)17寸法B(mm)38.5寸法C(Φmm)25.3寸法P(Φmm)17.8対辺H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応