曜日別特売
APC6-03 チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ) 87938322

 

APC6-03 チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ) 87938322
APC6-03 チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ) 87938322
APC6-03 チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ) 87938322

チューブフィッティングケミカル ストレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)6
接続ねじ3/8
材質(シール)FKM
シールの有無シールテープ無し
内容量1個注文コード87938322品番APC6-03
参考基準価格(税別)¥539販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
クリーンエア清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したクリーンルーム包装

形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(シール)FKM接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装有効断面積(mm2)11質量(g)6.5接続ねじ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 機械のメンテナンス
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育・研究機関

経年劣化で壊れてしまったジョイントを交換した。これがないと終演できなかったので大変役に立った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする