APU12-C チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87940237 APU12-C チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 87940237

チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87940237 品番 APU12-C
参考基準価格(税別)¥1,364 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
クリーンエア清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したクリーンルーム包装

形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(シール)FKM チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 有効断面積(mm2)46 質量(g)16 寸法B(mm)57.8 寸法C(mm)28.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法2-ΦP(mm)22
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする