APE6-N チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87940465 APE6-N チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87940465 APE6-N チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ) 87940465

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87940465 品番 APE6-N
参考基準価格(税別)¥693 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(シール)NBR チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)9 質量(g)7.4 寸法B(mm)24.3 寸法C(mm)20.8 寸法T(mm)13 寸法d1(Φmm)3.2 寸法E1(mm)48.5 寸法E2(mm)24.25 寸法F1(mm)8 寸法F2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法2-ΦP(mm)12.5
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする