PB4-02V-0 チューブフィッティングスパッタ ティー PISCO(ピスコ) 87941375

 

PB4-02V-0 チューブフィッティングスパッタ ティー PISCO(ピスコ) 87941375
PB4-02V-0 チューブフィッティングスパッタ ティー PISCO(ピスコ) 87941375

チューブフィッティングスパッタ ティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)4X6
接続ねじ1/4
接続ねじ種類R
内容量1袋(10個)注文コード87941375品番PB4-02V-0
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ティー使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)4X6材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)2.8タイプ耐スパッタタイプ質量(g)22寸法A(mm)11寸法B(mm)29寸法C1(mm)20寸法C2(mm)15寸法E(mm)25.8寸法L(mm)29寸法P1(Φmm)10寸法P2(Φmm)12対辺H(mm)14接続ねじ1/4
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする