仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ティー使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6X8材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)4.2タイプ耐スパッタタイプ質量(g)16寸法A(mm)8寸法B(mm)22.5寸法C1(mm)22.1寸法C2(mm)16.5寸法E(mm)25.35寸法L(mm)25.5寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)14対辺H(mm)10接続ねじ1/8