曜日別特売
PV4V-0 チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87941481

 

PV4V-0 チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87941481
PV4V-0 チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87941481
PV4V-0 チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87941481

チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)4X6
内容量1袋(10個)注文コード87941481品番PV4V-0
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。
火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。
細かな火花の侵入もシャットアウト。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)チューブ外径(Φmm)4X6材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)2.8タイプ耐スパッタタイプ質量(g)6.5寸法C1(mm)20寸法C2(mm)15寸法E(mm)22寸法F(mm)6.5寸法P1(Φmm)10寸法P2(Φmm)12寸法T(mm)10.4
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする