PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/8
注文コード
87941621
品番
KL10-01-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
チューブ外径・接続ねじ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
仕様
管用テーパネジ:耐熱シーロック加工
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
10
材質(ゴムシール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
6
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー付
質量(g)
67
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
32.5
寸法C1(mm)
23.2
寸法C2(mm)
19.5
寸法E(mm)
29.3
寸法L(mm)
37.8
寸法P1(Φmm)
18.5
寸法P2(Φmm)
18.6
対辺H(mm)
17
接続ねじ
1/8
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。