※サンプル画像(画像はKL8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL12-02-F ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ) 87941716 KL12-02-F ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ) 87941716

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)12 接続ねじ1/4 注文コード87941716 品番KL12-02-F
参考基準価格(税別)¥13,420 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はチューブ外径・接続ねじなど45種類から選べます 他の種類を見る

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)12 材質(ゴムシール)FKM 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜150(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)8 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付 質量(g)87 寸法A(mm)11 寸法B(mm)31 寸法C1(mm)26.3 寸法C2(mm)23 寸法E(mm)33.4 寸法L(mm)35.4 対辺H(mm)21 接続ねじ1/4 寸法P(Φmm)20.8
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする