※サンプル画像(画像はCS6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の その他汎用管継手
チューブフィッティングブラス 開放リングカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87942513
品番
CS10
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
チューブ外径(Φmm)
10
タイプ
耐スパッタタイプ
質量(g)
2
寸法B(mm)
19.5
寸法C(mm)
10.5
寸法d(Φmm)
17
寸法P1(Φmm)
13
寸法P2(Φmm)
20