チューブフィッティングブラス 開放リングカバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87942531 品番 CS6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) チューブ外径(Φmm)6 タイプ耐スパッタタイプ 質量(g)1 寸法B(mm)17 寸法C(mm)10 寸法d(Φmm)12 寸法P1(Φmm)8 寸法P2(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする