※サンプル画像(画像はCS6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブフィッティングブラス 開放リングカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87942547 品番 CS8
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) チューブ外径(Φmm)8 タイプ耐スパッタタイプ 質量(g)1 寸法B(mm)19 寸法C(mm)11 寸法d(Φmm)14 寸法P1(Φmm)10 寸法P2(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする