画像はPCC4-M8Mとなります。実際の商品は開放リング:ライトブルーとなります。
(1件のレビュー)
内容量1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)4
接続ねじM8X0.75
注文コード87949732
品番PCC4-M8M-C
参考基準価格(税別)¥3,190
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など12種類から選べます
他の種類を見る
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。