PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
チューブフィッティングミニ ブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87950484
品番
PF01-M3M
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。
超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
仕様
ミニ
形状
延長継手ブッシュ
使用流体
空気
接続ねじ種類
RXM
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理
快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
ミニタイプ
色
開放リング/樹脂本体:ブラック
包装形態
通常包装
質量(g)
6.8
接続ねじ
1/8XM3X0.5
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった