曜日別特売
PGJ3-4M ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ) 87951297

PGJ3-4M ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ) 87951297
PGJ3-4M ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ) 87951297
PGJ3-4M ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ) 87951297

ミニタイプ レデューサー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状レデューサ注文コード87951297品番PGJ3-4M
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。

仕様ミニ形状レデューサ使用流体空気チューブ外径(Φmm)4材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)1.2適合継手径D2(Φmm)3開放リング寸法(mm)9.8X7.8質量(g)1.3寸法B(mm)31寸法C(mm)11寸法P(Φmm)9

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10412306
2014-12-27
用途: 口径6を4に変換する

ピスコ(PISCO) チェンジバルブ 6-6-6にさして口径6を4に変換する

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする