用途ねじとチューブの接続仕様ミニライトグレー形状六角穴付ストレート使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ色開放リング/樹脂本体:ライトグレー包装形態通常包装有効断面積(mm2)1.8開放リング寸法(mm)9.8X7.8質量(g)2.2寸法A(mm)2.5寸法B(mm)15.1寸法L(mm)12.6接続ねじM3X0.5寸法C(mm)10.9寸法P(Φmm)8対辺H(mm)1.5