POC4-M6MW ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 87951507 POC4-M6MW ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 87951507 POC4-M6MW ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 87951507 POC4-M6MW ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 87951507 POC4-M6MW ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 87951507

ミニタイプ 六角穴付ストレート

(4件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状六角穴付ストレート 注文コード87951507 品番POC4-M6MW
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は形状・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

仕様ミニライトグレー 形状六角穴付ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)7 開放リング寸法(mm)9.8X7.8 質量(g)3.3 寸法A(mm)3.9 寸法B(mm)16.6 用途ねじとチューブの接続 寸法L(mm)12.7 接続ねじM6X1 寸法C(mm)10.9 寸法P(Φmm)8 対辺H(mm)3
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
狭い部分のエアー配管接続
有限会社中島コンサルタント 様

狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。

対象商品:
09500163
2024-08-05
用途:
エア配管

1個からバラ売りしてくれるので、少量多品種生産の当社では助かってます。品質は言うことなし。

対象商品:
10412552
2021-12-29
用途:
取付易い

中心穴が六角なので、ペンチでは難しかった締付トルク管理が容易になりました。

対象商品:
10412543
2015-02-07
用途:
ラジコン飛行機のエア配管

もう少しネジ山長がほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする