※サンプル画像(画像はPOC4-M5MWとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
(4件のレビュー)
内容量1袋(10個)
形状六角穴付ストレート
注文コード87951534
品番POC6-M6MW
参考基準価格(税別)¥2,860
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。