POC4-M3M-C ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 87951586

画像はPOC4-M3Mとなります。実際の商品は開放リング:ライトブルーとなります。

POC4-M3M-C ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 87951586
POC4-M3M-C ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 87951586
POC4-M3M-C ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 87951586

ミニタイプ 六角穴付ストレート

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状六角穴付ストレート注文コード87951586品番POC4-M3M-C
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続仕様クリーンルーム包装ミニ形状六角穴付ストレート使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー包装形態クリーンルーム包装有効断面積(mm2)1.8開放リング寸法(mm)9.8X7.8質量(g)2.2寸法A(mm)2.2寸法B(mm)15.1寸法L(mm)12.9接続ねじM3X0.5寸法C(mm)10.9寸法P(Φmm)8対辺H(mm)1.5
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 狭い部分のエアー配管接続
有限会社中島コンサルタント

狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。

対象商品 : 09500163
2024-08-05
用途: エア配管

1個からバラ売りしてくれるので、少量多品種生産の当社では助かってます。品質は言うことなし。

対象商品 : 10412552
2021-12-29
用途: 取付易い

中心穴が六角なので、ペンチでは難しかった締付トルク管理が容易になりました。

対象商品 : 10412543
2015-02-07
用途: ラジコン飛行機のエア配管

もう少しネジ山長がほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする