PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87952015
品番
POC8-01-L70
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。
本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。
形状
六角穴付ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
5.3
タイプ
金型温調タイプ
質量(g)
45
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
78.5
寸法E(mm)
26.5
寸法L(mm)
74.5
寸法P(Φmm)
11
接続ねじ
1/8