曜日別特売

ツインコイリングチューブ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻チューブ全長(m)10チューブ外径(Φmm)10注文コード87952331品番ULF10-2F-10-B-B
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

2芯のコイリングチューブ。
機器可動部などにコンパクトな配管が可能。

寸法d(Φmm)10寸法D(Φmm)58チューブ全長(m)10チューブ色黒黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)1000寸法A(mm)330チューブ外径(Φmm)10使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)1380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87952347
2021-04-23
用途: 空圧作業

2種類の圧縮空気の配管が一度にできてとても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする