ツメブランク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)8 注文コード87952417 品番CHM08AK11
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はシリンダー径など10種類から選べます 他の種類を見る

ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。
ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。
ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。
ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19〜21%、Mo1.5〜2.5%)

爪形状R合わせ1本ビス取付方式タイプ シリンダー径(Φmm)8 寸法L1(mm)5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法T(mm)1 寸法W(mm)6 寸法L3(mm)11.5 寸法D3(Φmm)2.1 取付ねじ六角穴付ボルトM2×4 2本 適合チャックCHM08A□Kタイプ 寸法L4(mm)4.8 W×T(mm)6×5 動作単動閉チャック(常時開) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする