TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの 箸立・楊枝入・ナフキン立
18-8フレアードカトラリーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87957108
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
隙間の無い溶接仕上げスタイリッシュなカトラリーボックス、表面はキズの目立たないつや消し仕様です。
材質
18-8ステンレス
用途
カトラリー、箸などを入れます。
サイズ
浅型
高さ(mm)
40
縦(mm)
93
横(mm)
255
底寸法(mm)
230×72
TKG品番
9-1852-0301
TKG品番(2017)
6-1651-2101