TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの 箸立・楊枝入・ナフキン立
18-8フレアードカトラリーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87957135
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
隙間の無い溶接仕上げスタイリッシュなカトラリーボックス、表面はキズの目立たないつや消し仕様です。
材質
18-8ステンレス
用途
カトラリー、箸などを入れます。
サイズ
深型
高さ(mm)
50
縦(mm)
93
横(mm)
260
底寸法(mm)
230×68
TKG品番
9-1852-0302
TKG品番(2017)
6-1651-2102